カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD
  • EVANS(4)
  • TORRAS(3)
  • 東日製作所(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • DENALI(2)
  • 京セラ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • ビクトリノックス(1)
  • BEL-RAY(1)
  • ロア・インターナショナル(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • WEDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DOT3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ(GP-3DOT用)受光器 Y'sGOD

    高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ(GP-3DOT用)受光器

    Y'sGOD
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
  • グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩・横動作温度範囲(℃)-10~40
  • ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    ブラックレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40