カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • ホームテイスト(7)
  • KTC(4)
  • D'Addario(3)
  • SMC(2)
  • イワタ(2)
  • Vita(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 不二貿易(1)
  • タカノ(1)
  • Jフロント建装(1)
  • ちどり産業(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • モートーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbr03」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    ブラックレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40