カテゴリ

  • 作業服(9)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD
  • ローズ産業(72)
  • EPSON(27)
  • StarTech.com(27)
  • 変換名人(21)
  • エコリカ(20)
  • KICKER(18)
  • JIT(16)
  • Canon(14)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(13)
  • イスカル(9)
  • エレコム(9)
  • デロンギ(8)
  • パロマ(8)
  • プレジール(8)
  • 日本ナインスター(8)
  • RS PRO(6)
  • オーム電機(5)
  • PGA(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイスマンベスト Y'sGOD

    アイスマンベスト

    Y'sGOD
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。
    用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
  • アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD

    アイスマンPRO-XⅡ

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
    付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
  • アイスマンPCMベストⅡ Y'sGOD

    アイスマンPCMベストⅡ

    Y'sGOD
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    セット内容ベスト寸法(mm)320×350×22質量(g)約800素材TPU・プラスチック(バックル)
  • アイスマンちょいぽけ Y'sGOD

    アイスマンちょいぽけ

    Y'sGOD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
    用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に本体質量(g)約188
  • アイスエアー 保冷剤 Y'sGOD

    アイスエアー 保冷剤

    Y'sGOD
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    約8℃で冷却。繰り返し冷凍可能な保冷剤。スピード冷却を実現する保冷剤。
    用途保冷剤幅(cm)10.5時間冷凍:12~24時間高さ(cm)3冷却時間約4時間奥行き(cm)18
  • アイスマンHYBRID-PRO Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-PRO

    Y'sGOD
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
  • アイスマンHYBRID-AIR Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-AIR

    Y'sGOD
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5サイズフリー容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109素材ポリエステル流量320-370ml/min
  • アイスマンエネチャージ Y'sGOD

    アイスマンエネチャージ

    Y'sGOD
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
    材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
  • アイスマンクールバティ Y'sGOD

    アイスマンクールバティ

    Y'sGOD
    2,798税込3,078
    1着
    5日以内出荷
    素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
  • エネポーチ5IN Y'sGOD

    エネポーチ5IN

    Y'sGOD
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)
    用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ本体質量(g)約1750