Y'sGOD
アイスエアー 保冷剤
約8℃で冷却。繰り返し冷凍可能な保冷剤
スピード冷却を実現する保冷剤。
用途
保冷剤
幅(cm)
10.5
時間
冷凍:12~24時間
高さ(cm)
3
冷却時間
約4時間
奥行き(cm)
18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81010006
ICMPA-IA
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください