日動電工
日動電工の製品は、電気等のライフラインの要所をつなぎ、支え、守る重要な役割を担っております。多くは日常生活に溶け込み、隠れ、意識されることはほとんどないものですが、人々の安全と暮らしを守るため、あらゆる場所で活躍しております。
会社情報
| 会社名 | 日動電工株式会社 |
|---|
| 設立 | 1957/02/06 |
|---|
| 所在地 | 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目25番17号 |
|---|
日動電工(31件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
日動電工(3件のレビュー)当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
日動電工(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
日動電工(28件のレビュー)当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
日動電工(1件のレビュー)当日出荷
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。
引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。
幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。
自己消火性樹脂を使用しています。
日動電工(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
日動電工(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
日動電工(6件のレビュー)当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
日動電工(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,628
1セット(20個)ほか
当日出荷
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
日動電工(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
日動電工(1件のレビュー)当日出荷
柔らかいバンドで指を傷つけません。
電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
日動電工(4件のレビュー)当日出荷
【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】
住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。
外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。
コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
形状抜け止めタイプ種類防水コンセントコンセント個数2個口
日動電工(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
日動電工(2件のレビュー)当日出荷
レジスター用の交換フィルターです。
WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
日動電工(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
日動電工(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(4本)
日動電工(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
日動電工(1件のレビュー)当日出荷
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工
幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
日動電工(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
日動電工(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
日動電工(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
日動電工(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
日動電工(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
日動電工(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
サドルエースを、底上げするための台です。
重ね置きができ、高さの調整ができます。
付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
日動電工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~
1セット(10本)
5日以内出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。