カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- SMC(64)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- MAZDA(マツダ)(25)
- 三井陶器(24)
- イトーキ(15)
- グリーンハウス(10)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- Altrider (アルトライダー)(8)
- MARWI(8)
- EVANS(7)
- ミヤコ(6)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(4)
- オーエッチ工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(3)
- ホームテイスト(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
「ghw」の検索結果

硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
カチコネユニバーサル
日動電工(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(20個)当日出荷から4日以内出荷付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
兼用サドル
日動電工¥459~税込¥505~1箱(20個)当日出荷から3日以内出荷1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
ターミナルキャップ
日動電工¥519~税込¥571~1個当日出荷高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
アウトレットボックスAタイププレート付4OB
日動電工(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)
日動電工¥299税込¥3291個4日以内出荷蓋がワンタッチ式です。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品皿M4×8(1本)材質硬質塩化ビニルタイプワンタッチ式
カチコネ2号コネクタ
日動電工¥529~税込¥582~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル
APボックス
日動電工¥919税込¥1,0111個4日以内出荷スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
カチコネユニバーサル
日動電工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
パイプスペーサー
日動電工¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)4日以内出荷壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)材質硬質塩化ビニル
プルボックススピード型
日動電工¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル
プルボックススピード型
日動電工¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)材質硬質塩化ビニル色グレー種類防水パッキン付 200角寸法W1(mm)201寸法W2(mm)215