722件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GelBOX ワゴジャパンGelBOXワゴジャパン
5,498税込6,048
1箱(2個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
事前にゲル入りで即使用可能 シリコンフリーのゲル コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 再開封・再施工が可能 ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
Wago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)ワゴジャパン
329税込362
1個
5日以内出荷
1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
圧着端子(フェルール) ワゴジャパン圧着端子(フェルール)ワゴジャパン
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロコネクタ ワゴジャパンマイクロコネクタワゴジャパン
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 中継用端子台 231-302/026-000 2極 5.08mm ピッチ ワゴジャパンWago 中継用端子台 231-302/026-000 2極 5.08mm ピッチワゴジャパン
4,998税込5,498
1袋(10個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-104 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-104 773ワゴジャパン
319税込351
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用ワゴジャパン
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパンドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成単品
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
当日出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
889税込978
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用 ワゴジャパン2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用ワゴジャパン
60税込66
1個
当日出荷
2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。
仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
2002-402 ワゴジャパン2002-402ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
2000-402 ワゴジャパン2000-402ワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-112 260シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ ワゴジャパン端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズワゴジャパン
899税込989
1本
当日出荷
ホワイトトラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6質量(g)7
スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用ワゴジャパン
229税込252
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ ワゴジャパンモジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチワゴジャパン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状DINレール直付きブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)14
差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン差込コネクタ WGX-3Lワゴジャパン(2件のレビュー)
4,980税込5,478
1箱(50個)
当日出荷
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色(フタ)レッド引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
890シリーズ 照明用コネクタ 2 ワゴジャパン890シリーズ 照明用コネクタ 2ワゴジャパン
739税込813
1個
7日以内出荷
890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8938アズワン品番65-7785-12
2002-2201 ワゴジャパン2002-2201ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧600V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2000-1291 ワゴジャパン2000-1291ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
261-112/341-000 ワゴジャパン261-112/341-000ワゴジャパン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
ワンタッチエンドストップ ワゴジャパンワンタッチエンドストップワゴジャパン
209税込230
1個
当日出荷
DINレールへの固定がワンタッチで出来ます
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)2.5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパンコネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
949税込1,044
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-106 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-106 773ワゴジャパン
619税込681
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-102 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-102 773ワゴジャパン
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用ワゴジャパン
259税込285
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用ワゴジャパン
199税込219
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5