722件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wago 中継用端子台 862-503 ワゴジャパンWago 中継用端子台 862-503ワゴジャパン
4,598税込5,058
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 白 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 白ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズワゴジャパン
499税込549
1袋(5個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 280-641 280シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 280-641 280シリーズワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
Wago 標準DINレール端子 870-904 870シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 870-904 870シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 2060シリーズ 照明用コネクタ 2 2060-452/998-404 ワゴジャパンWago 2060シリーズ 照明用コネクタ 2 2060-452/998-404ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 2059シリーズ 照明用コネクタ 2 2059-302/998-403 ワゴジャパンWago 2059シリーズ 照明用コネクタ 2 2059-302/998-403ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago エンドカバー 249-117 249シリーズ ワゴジャパンWago エンドカバー 249-117 249シリーズワゴジャパン
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 261-301 261シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 261-301 261シリーズワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズワゴジャパン
599税込659
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-173 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-173 773ワゴジャパン
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-108 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-108 773ワゴジャパン
739税込813
1袋(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(25個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10オレンジ定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
280/769/780/880用 櫛型ジャンパ ワゴジャパン280/769/780/880用 櫛型ジャンパワゴジャパン
4,598税込5,058
1パック(25個)
5日以内出荷
極数2Pグレー仕様櫛形飛越ジャンパ;絶縁;2極用;IN=IN端子台質量(g)1.12
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
32,980税込36,278
1パック(50個)
41日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー定格電圧(V)500適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
工具 ワゴジャパン工具ワゴジャパン
999税込1,099
1個
36日以内出荷から91日以内出荷
材質樹脂製
ミニチュアWSBマルチマーキングシステム ワゴジャパンミニチュアWSBマルチマーキングシステムワゴジャパン
3,298税込3,628
1パック(5個)
5日以内出荷
WMBマルチマーキングシステム ワゴジャパンWMBマルチマーキングシステムワゴジャパン
3,298税込3,628
1パック(5個)
4日以内出荷から46日以内出荷
ホワイト
スプリング式基板用端子台 745シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1Pピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 236シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(25個)ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(60個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス操作ボタン有り
スプリング式コネクタ(3.5mm)用 ストレーンリリーフプレート ワゴジャパンスプリング式コネクタ(3.5mm)用 ストレーンリリーフプレートワゴジャパン
1,198税込1,318
1パック(25個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ライトグレー
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
マトリックスパッチングシステム端子台280シリーズ 断路ジャンパ ワゴジャパンマトリックスパッチングシステム端子台280シリーズ 断路ジャンパワゴジャパン
4,998税込5,498
1パック(25個)
4日以内出荷
オレンジ仕様断路ジャンパ;プルタブ付;2極用;IN=IN端子台質量(g)1.24
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(50個)
5日以内出荷から46日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,498税込3,848
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式端子台2022シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,398税込1,538
1パック(25個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1質量(g)1.6エンドプレート1mm厚
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2010シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,798税込1,978
1パック(25個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(25個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
7,398税込8,138
1箱(60個)
3日以内出荷
旧品番:221-2411
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 1袋 10個入ワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
中継用端子台 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80