カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- BIGM(丸山製作所)(82)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- KSフィルター(2)
- Mennekes(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アサヒ(厨房)(1)
- ストア・エキスプレス(1)
- タカチ電機工業(1)
- ハーティング(15)
- 七星科学研究所(1)
- 北正(1)
- 明工社(1)
「09 31 006 2601」の検索結果
特価

ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼