カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • カナック企画(2)
  • ENDY(3)
  • ダイハツ(1)
  • カナテクス(13)
  • 三菱ふそう(4)
  • ニッサン(7)
  • 未来工業(1)
  • いすゞ自動車(4)
  • PORMIDO(3)
  • RS PRO(528)
  • SMC(445)
  • フエニックス・コンタクト(409)
  • CKD(152)
  • シュナイダーエレクトリック(141)
  • SIEMENS(136)
  • Wera(111)
  • コーセル(92)
  • 三木プーリ(47)
  • AMPHENOL(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1din」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
53,980税込59,378
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81
リレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
76,980税込84,678
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381アズワン品番65-8077-71
標準DINレール端子 2016シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパン標準DINレール端子 2016シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
標準DINレール端子 2016シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパン標準DINレール端子 2016シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
仕様●色:青●レベル数:ダブル●シリーズ:2016●コード番号:784-0502アズワン品番65-7718-15
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入ワゴジャパン
889税込978
1袋(25個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●種類:エンドプレート●コード番号:101-3108アズワン品番65-7773-19
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection pl
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614アズワン品番65-7557-29
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2000●併用可能製品:端子台●コード番号:784-0445アズワン品番65-7718-16
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6608アズワン品番65-7558-21
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームですブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771アズワン品番65-7651-11
DINレール取付用端子アクセサリ 基板用端子台 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ 基板用端子台 1袋 10個入ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:7A●コード番号:181-4080アズワン品番65-7508-17
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 769シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ プレート 769シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
X-COMR -SYSTEM 1導体 / 1ピンキャリア端子台
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:769●併用可能製品:WAGO X-COMRシステムキャリア端子台●コード番号:873-5962アズワン品番65-7774-92
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 280シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ プレート 280シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB R S シリーズ 2 導体 / 2.5 mm Terminal Block のグレー色ですO 2 mm プラグ及びO 2.3 mm プラグ用テストスロット付きセクション接続 Terminal ブロック、TS 35 レール用。 CAGE CLAMP S 技術を採用し、標準 Terminal Block より 30 % 小型です。 前面配線 グレーの端部 / 中間プレート(厚さ 0.8 mm )は別売りです。
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:280●併用可能製品:端子台●コード番号:507-7005アズワン品番65-7652-59
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6591アズワン品番65-7557-76
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
仕様●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ幅(mm)12.9ライトグレー高さ(mm)4.1質量(g)1.1種類ジャンパバー奥行(mm)19シリーズ2000定格電圧(V)800 (III/3)定格電流(A)14アズワン品番65-7718-18併用可能製品端子台
標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入 ワゴジャパン標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
ケージクランプ - 261シリーズドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203アズワン品番65-7587-94
DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットですグレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923アズワン品番65-7652-38
DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入ワゴジャパン
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620アズワン品番65-7492-58
可動式マーキングシステム マーカカード ワゴジャパン可動式マーキングシステム マーカカードワゴジャパン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ホワイト仕様14行/1枚、DIN A4質量(g)10.3
レセプタクル端子台 2020シリーズ ワゴジャパンレセプタクル端子台 2020シリーズワゴジャパン
6,298税込6,928
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレスグレー仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP質量(g)3.62定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台ワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)5.038定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用ワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グリーンイエロー仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)7.837適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ 分配用端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台284シリーズ 分配用端子台ワゴジャパン
39,980税込43,978
1パック(15個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)17.5定格電流(UL)(A)115グレー仕様分配用端子台;10(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm2);1×ねじ式接続35(mm2)質量(g)55.5定格電圧(V)800定格電流(A)125適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)インパルス電圧(V)8
リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DIN Railタイプワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
シグナルコンディショナ ワゴジャパンシグナルコンディショナワゴジャパン
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
仕様●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045アズワン品番65-8078-04
絶縁アンプ ワゴジャパン絶縁アンプワゴジャパン
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
857-569電圧信号処理は、最大300 V ac/dcのAC及びDC電圧を測定し、入力信号を出力時の標準アナログ信号に変換します。30 V及び300 V ac/dc用絶縁測定入力 x 2 RMS測定値又は算術平均値 デジタル信号出力は、設定された測定範囲制限に反応(最大2つのしきい値で設定可能なオン / オフ遅延及びしきい値切り替え機能) 切り替え可能フィルタ機能 試験電圧3 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 30 V ac/dc, (IN 1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3044アズワン品番65-8078-08
リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376アズワン品番65-8077-74
リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 230V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378アズワン品番65-8077-78