カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2002-1307」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
4,698税込5,168
1袋(10個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)20
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用ワゴジャパン
639税込703
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5