カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- スズキ(1)
「2006-1304」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ
ワゴジャパン¥9,698税込¥10,6681パック(25個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(UL)(A)50定格電圧(V)800定格電流(A)41(57)適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。