カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- MAZDA(マツダ)(9)
- スズキ(6)
- トヨタ(4)
- ニッサン(4)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SCHURTER(2)
- ノーブランド(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「243-211」の検索結果

バスカプラユニット用コネクタ
ワゴジャパン¥8,798税込¥9,6781箱(50個)30日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)1.5高さ(mm)11.5/0.453インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:10/0.394インチ極数2段数1定格電流(A)6接続フィメールコネクタ/ソケット (プラグインコネクタ)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:8