バスカプラユニット用コネクタ
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
- 幅(mm)
- 10/0.394インチ
- 質量(kg)
- 1.5
- 高さ(mm)
- 11.5/0.453インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 寸法
- 奥行:10/0.394インチ
- 極数
- 2
- 段数
- 1
- 定格電流(A)
- 6
- 接続
- フィメールコネクタ/ソケット (プラグインコネクタ)
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- コネクタ
- 電線用(接続方式)
- 測定電位範囲
- 2
- 燃焼性
- V0
- 適合ユニット
- クランピング:8
- 内容量
- 1箱(50個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
































