カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- トヨタ(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- Kawasaki(8)
- スズキ(5)
- 日野自動車(5)
- ToYo TooL(2)
- テラモト(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- スバル(1)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ダイハツ(1)
- コマツ(1)
- リスカ(1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「261-112」の検索結果

261-112/341-000
ワゴジャパン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷色グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
DINレール端子台
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
コンパクトタイプ端子台
ワゴジャパン¥41,980税込¥46,1781箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅段数1