曜日別特売

コンパクトタイプ端子台

コンパクトタイプ端子台 - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子台 - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
段数
1
全8種類を絞り込む
方向
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
方向
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773428261-207/342-0001箱(50個)15サイドエントリ配線7クランピング:28
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
82774435869-3511箱(100個)24フロントエントリ配線1クランピング:2
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775318869-3211箱(100個)24フロントエントリ配線1クランピング:2
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775765261-1041箱(100個)15サイドエントリ配線4クランピング:8
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775808261-1101箱(25個)15サイドエントリ配線10クランピング:20
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776736261-1121箱(25個)15サイドエントリ配線12クランピング:24
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777409869-1101箱(50個)24フロントエントリ配線10クランピング:20
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780410261-1031箱(100個)15サイドエントリ配線3クランピング:6
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする