カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- ホンダ(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- スズキ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- スバル(1)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「280-901」の検索結果
特価

Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
ワゴジャパン¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥27,980税込¥30,7781パック(100個)6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20