カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「280-309」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズエンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズエンドプレート

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1パック(25個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドプレート2.5mm厚
  • (MB28)タコメータ ミツビシ

    (MB28)タコメータ

    ミツビシ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COWLING UPP 55028-0309 Kawasaki

    COWLING UPP 55028-0309

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLE650CAF
  • 肩削りカッター M4132 ScrewFit メトリック ワルター

    肩削りカッター M4132 ScrewFit メトリック

    ワルター
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。仕様ScrewFit、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    9,888税込10,877
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • Oリング D:3 ID:29.5 09280-30001 スズキ

    Oリング D:3 ID:29.5 09280-30001

    スズキ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • Oリング D:3.1 ID:32.7 09280-33004 スズキ

    Oリング D:3.1 ID:32.7 09280-33004

    スズキ(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • Oリング D:2.4 ID:29.7 09280-30008 スズキ

    Oリング D:2.4 ID:29.7 09280-30008

    スズキ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング 09280-33006 スズキ

    Oリング 09280-33006

    スズキ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング 09280-33005 スズキ

    Oリング 09280-33005

    スズキ(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • 根太システムRS型(断面R型)バラ販売 淡路技建

    根太システムRS型(断面R型)バラ販売

    淡路技建
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRJ型(断面R型)バラ販売 淡路技建

    根太システムRJ型(断面R型)バラ販売

    淡路技建
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRJ型(断面R型) 淡路技建

    根太システムRJ型(断面R型)

    淡路技建
    22,980税込25,278
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    ・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRS型(断面R型) 淡路技建

    根太システムRS型(断面R型)

    淡路技建
    21,980税込24,178
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • Oリング(D:2.3 ID:29.7) 09280-30L01 スズキ

    Oリング(D:2.3 ID:29.7) 09280-30L01

    スズキ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
  • インフォメーションボード アルミフレーム ホワイトボード/掲示板 W350<配送時組立サービス付> イトーキ

    インフォメーションボード アルミフレーム ホワイトボード/掲示板 W350<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    63,980税込70,378
    1台
    21日以内出荷
    幅(mm)350材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付質量(kg)7高さ(mm)1400奥行(mm)400寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0309KW(W280×H878)材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付