カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- 富士電線工業(11)
- 三ツ星(5)
- SIEMENS(3)
- オーム電機(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 倉茂電工(1)
- 品川電線(1)
- 堺電業(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「2ct 3芯」の検索結果

ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼