カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(4)
  • SMC(152)
  • VISHAY(39)
  • ABRACON(29)
  • サンワサプライ(22)
  • エスコ(17)
  • サンドビック(16)
  • 伊東電機(16)
  • シグマ光機(15)
  • エレコム(6)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
  • EPSON(4)
  • 日東工器(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • IQD(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • アズワン(3)
  • Nestle(ネスレ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40pm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    PM-FM40AS-F_M (FCN - MIL) 40芯
    適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数40コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:FCNケーブルタイプやわらかケーブル
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
    タイプAUケーブル長(m)4シース外径(Φmm)6.9最小曲げ直径(mm)207
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    PW ケーブルなら 1 本で信号と電源が接続できます
    タイプASケーブル長(m)2シース外径(Φmm)7.4最小曲げ直径(mm)296
関連キーワード
40pm カプラ特集