コネクタ付ケーブル
柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
- 内容量
- 1個
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ































![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)