カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(4)
- SMC(152)
- VISHAY(39)
- ABRACON(29)
- サンワサプライ(22)
- エスコ(17)
- サンドビック(16)
- 伊東電機(16)
- シグマ光機(15)
- エレコム(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
- EPSON(4)
- 日東工器(4)
- Sensata / Crydom(4)
- IQD(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アズワン(3)
- Nestle(ネスレ)(3)
- ブランドをもっと見る
「40pm」の検索結果

コネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から30日以内出荷PM-FM40AS-F_M (FCN - MIL) 40芯適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数40コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:FCNケーブルタイプやわらかケーブル
コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から30日以内出荷柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合タイプAUケーブル長(m)4シース外径(Φmm)6.9最小曲げ直径(mm)207
コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷PW ケーブルなら 1 本で信号と電源が接続できますタイプASケーブル長(m)2シース外径(Φmm)7.4最小曲げ直径(mm)296