カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- TRACO POWER(44)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- XP POWER(14)
- アドテック(5)
- シャープ(4)
- 三菱電機(4)
- STMicro(4)
- 日恵製作所(3)
- Murata Power Solutions(3)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- RED LION(2)
- StarTech.com(2)
- PSテクノサービス(2)
- Tiertime(2)
- ORing(2)
- ELPA(1)
- 日本フォームサービス(1)
- ブランドをもっと見る
「48v40w」の検索結果

高機能スイッチング電源
ワゴジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
電源;コンパクト;単相
ワゴジャパン¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)120取付DIN35レール高さ(mm)90/3.543インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法奥行:62/2.441インチ寸法(長さ)55/2.165インチ(DINレール上端から)燃焼性V0
スイッチモード電源
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0
リダンダントモジュール
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)50/1.969インチ質量(kg)459取付DIN35レール高さ(mm)130/5.118インチタイプ安全保護/IP20; EN 60529 準拠寸法(長さ)92/3.662インチ(DINレール上端から)
スイッチング電源ユニット
ワゴジャパン¥109,800税込¥120,7801個31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)800取付DIN35レール高さ(mm)163/6.417インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)163/6.417インチ(DINレール上端から)
バッテリモジュール
ワゴジャパン¥44,980税込¥49,4781個31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)55/2.165インチ質量(kg)1980取付DIN35レール高さ(mm)153/6.024インチ寸法(長さ)126.6/4.984インチ(DINレール上端から)