カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- SMC(22)
- CKD(13)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- RS PRO(2)
- グーリング(1)
- セキスイ(1)
- ベッセル(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ケニス(1)
- Igus(イグス)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- カネミツ[コテ](1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「730-2-100」の検索結果

リレー 24V dc DIN Railタイプ
ワゴジャパン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90