カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- スズキ(18)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SMC(2)
- トヨタ(2)
- 日野自動車(2)
- グーリング(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
「734-105」の検索結果

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥48,980税込¥53,8781パック(100個)5日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10色ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥29,980税込¥32,9781パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWG
ワゴジャパン¥3,498税込¥3,8481個16日以内出荷仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5アズワン品番65-1498-64