カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「wago 734」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1パック(50個)ほか
    6日以内出荷から62日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(10個)ほか
    6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1パック(25個)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1パック(25個)ほか
    6日以内出荷
    色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.81適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • コネクタ734シリーズ コーティングキー ワゴジャパン

    コネクタ734シリーズ コーティングキー

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100個)
    10日以内出荷
    色ライトグレー
  • 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1パック(200個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)160定格電流(A)10
  • Wago ストレインリリーフプレート 734-129 ストレインリリーフプレート for use with 端子台 ワゴジャパン

    Wago ストレインリリーフプレート 734-129 ストレインリリーフプレート for use with 端子台

    ワゴジャパン
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(70件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • Wago ストレインリリーフプレート 734-126 ストレインリリーフプレート for use with 端子台 ワゴジャパン

    Wago ストレインリリーフプレート 734-126 ストレインリリーフプレート for use with 端子台

    ワゴジャパン
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン

    スプリング式コンビコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥89,980税込¥98,978
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    色ライトグレー取付方式DINレール定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(52件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(25個)ほか
    6日以内出荷から87日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16
  • 精密ドライバー ワゴジャパン

    精密ドライバー

    ワゴジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組合せ操作工具 ワゴジャパン

    組合せ操作工具

    ワゴジャパン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途734、2734シリーズ用タイプ梱包:ボックス
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1パック(50個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷
    PM-EC734-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO+e-CON
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    PM-C734-3X8PC-S1 (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • アルミトレーワゴン アズワン

    アルミトレーワゴン

    アズワン
    ¥94,900税込¥104,390
    1個
    翌々日出荷
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    ¥519~税込¥571~
    1箱(25個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    タイプ梱包:ボックス
  • セミワイド8段キャビネット DEEN

    セミワイド8段キャビネット

    DEEN
    ¥126,364税込¥139,000
    1個
    4日以内出荷
    プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
    付属品スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個キャスター自在×4ストッパー2輪ブレーキ付き引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944引出しあり
  • カラーアロカート EBM(江部松商事)

    カラーアロカート

    EBM(江部松商事)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:イレクター、キャスター:SUS304、ナイロンΦ75耐荷重(kg)100
  • カラーAP台車 ビールコンテナー用 エム・あい

    カラーAP台車 ビールコンテナー用

    エム・あい
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)458(452)×376(370)×125(105)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
  • 作業ボード JTC

    作業ボード

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7349・JTC7361用オプション
    用途サイズ:400×300mm
  • JTC7349用工具ボード JTC

    JTC7349用工具ボード

    JTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC7349用オプション
    用途サイズ:720×440mm
  • ケーブルホルダー JTC

    ケーブルホルダー

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7349・JTC7361用オプション
    用途サイズ:265×305×57mm
  • DEEN8段セミワイドキャビネット RED DEEN

    DEEN8段セミワイドキャビネット RED

    DEEN
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    自動車メカニックに人気No.1!プロの声から生まれた、こだわりのセミワイド8段キャビネット。引き出し内寸幅620mmで、約610mmのスピンナーハンドルやプライバーなど長い工具も横向きに収納可能。工具の種類に合わせて引き出しの深さを設計し、無駄なスペースを抑えた高い収納力を実現。1段開くと他の引き出しをロックするMIS機構や、クローズアシスト機能を搭載し安全性と作業性にも配慮。4輪自在キャスター&全段ベアリングレール採用で、プロの現場を快適に支える本格ツールキャビネットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時:949)×460×944
  • スプリング式コネクタ(3.5mm)用 ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ(3.5mm)用 ストレーンリリーフプレート

    ワゴジャパン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(25個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    色ライトグレー
  • MCSフィメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSフィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1コネクタ電線用(接続方式)
  • 1線フィメールプラグ ワゴジャパン

    1線フィメールプラグ

    ワゴジャパン
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(25個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1定格電圧(V)300コネクタ電線用(接続方式)
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥34,980税込¥38,478
    1パック(100個)
    6日以内出荷から72日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 1線メールコネクタ ワゴジャパン

    1線メールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数34コネクタMIL
  • 操作工具(733,734用) ワゴジャパン

    操作工具(733,734用)

    ワゴジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応