カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • KEMET(99)
  • RS PRO(65)
  • SPARKFUN(40)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • DELTRON(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • エレコム(5)
  • 京セラ(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • カーシーカシマ(3)
  • SICK(3)
  • NOVASTAR(3)
  • JVCケンウッド(2)
  • OSRAM(2)
  • AMPHENOL(2)
  • SIEMENS(2)
  • ニュートン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SENTEC」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースブロック クランプ 285シリーズ ワゴジャパンアースブロック クランプ 285シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単に処理できるように所定の位置でロックします。 耐ガスシール性のコンタクトにより、11,400 A/秒を超える短絡電流を安全に分流できます。 過酷な環境でもメンテナンスフリー特長と利点DIN Rail mounting Resistant gas-sealed contact provides a safe shunt for short circuit currents over 11400 A per second Maintenance free, even in harsh environments
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:4 → 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:285●結線方法:クランプ●コード番号:803-6741アズワン品番65-7709-36