カテゴリ

  • 制御機器(132)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(375)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(295)
  • RS PRO(263)
  • 日本モレックス(molex)(70)
  • ニチフ(57)
  • Qlight(54)
  • JST(日本圧着端子製造)(52)
  • WEIDMULLER(39)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(36)
  • AMPHENOL(29)
  • ハーティング(27)
  • ワイドミュラー(25)
  • マリンテック(22)
  • StarTech.com(18)
  • 大栄電線工業(18)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(18)
  • 冨士端子工業(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg12」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様ポジション数:2 定格電圧:500V 定格電流:16A 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ピッチ間隔5.08mm 製品群:-アズワン品番65-1484-61
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWGワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWGワゴジャパン
439税込483
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1377-68
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWGワゴジャパン
489税込538
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1379-15
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 12AWGワゴジャパン
669税込736
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1373-81
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:3 定格電圧:320V 定格電流:12A ピッチ間隔5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm コンタクト数:3アズワン品番65-1515-44
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16Aアズワン品番65-1440-61
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWGワゴジャパン
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり幅(mm)36ブラック高さ(mm)22.3質量(g)20.5取付方式ネジ取付けピッチ(mm)12(ピン)極数3奥行(mm)35定格電圧(V)500 (III/3)列数2定格電流(A)32接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)材料グループI接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG難燃性UL94準拠V0定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)操作方法プッシュボタン配線方式サイドエントリ配線アズワン品番65-1498-65接地アース接続なしコネクタ仕様パネルマウント電線むき長さ(mm)10~11接続位置12
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 18-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 18-12AWGワゴジャパン
159税込175
1個
23日以内出荷
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:4 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1418-33
ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 18-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 18-12AWGワゴジャパン
259税込285
1個
23日以内出荷
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1418-35
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWGワゴジャパン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm材質ステンレス鋼(クランプスプリング)幅(mm)44.2ライトグレー高さ(mm)13.4質量(g)9ピッチ(mm)3.5(ピン)極数12奥行(mm)18.6段数1定格電圧(V)160(III/3)定格電流(A)10接続方式CAGE CLAMP(R)接続フィメールコネクタ/ソケット材料グループI接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2難燃性UL94準拠V0接点材質銅合金(スズメッキ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作方法操作工具動作温度(℃)-35~60電線挿入角度0°(接続方向に応じた)アズワン品番65-1539-99許容温度(℃)-60~100電線むき長さ(mm)6~7操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能接続位置12
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入ワゴジャパン
249,800税込274,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4941アズワン品番65-7541-59
2002-1201 ワゴジャパン2002-1201ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2002-2201 ワゴジャパン2002-2201ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧600V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
773-102 ワゴジャパン773-102ワゴジャパン
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
クリア,黄極数2シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)24ヒューズなし適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)2.5実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入ワゴジャパン
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805アズワン品番65-7773-16
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入ワゴジャパン
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711アズワン品番65-7773-23
804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングルWagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。特長と利点プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体、細より線導体のプッシュイン終端 導体挿入口が大きいため、断面積が最大12 AWGまでで絶縁材径が4.2 mm以下の導体に対応 端子ストリップには、ピン間隔を大きくするためのスペーサ付き
仕様●ポール形式:10●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8931アズワン品番65-7727-48
294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4947アズワン品番65-7536-03
294シリーズ 照明用コネクタ 5P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 5P 1袋 10個入ワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:5●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4959アズワン品番65-7541-62
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入ワゴジャパン
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4955アズワン品番65-7541-81
294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4943アズワン品番65-7586-59
294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入ワゴジャパン
139,800税込153,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4946アズワン品番65-7536-01
スイッチング電源ECOタイプ ワゴジャパンスイッチング電源ECOタイプワゴジャパン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)定格出力電圧(V)DC24
スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 236シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(25個)ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入ワゴジャパン
289,800税込318,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4949アズワン品番65-7536-04
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入ワゴジャパン
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
極数1定格電圧(V)500定格電流(A)24
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入ワゴジャパン
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入ワゴジャパン
299,800税込329,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4950アズワン品番65-7536-05
294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入ワゴジャパン
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:136-4958アズワン品番65-7542-71
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入ワゴジャパン
249,800税込274,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4937アズワン品番65-7542-70
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台ワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
33,980税込37,378
1パック(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 739シリーズワゴジャパン
7,398税込8,138
1パック(5個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレスピン数(ピン)1
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
15,980税込17,578
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8