カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(5)
  • BELDEN(14)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • omron(オムロン)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • RS PRO(85)
  • StarTech.com(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • ニチフ(18)
  • ハーティング(13)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • マリンテック(13)
  • ワイドミュラー(13)
  • 大栄電線工業(14)
  • 大電(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(38)
  • 日本モレックス(molex)(11)
  • 日本製線(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg4」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(50個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • スイッチング電源ECOタイプ ワゴジャパン

    スイッチング電源ECOタイプ

    ワゴジャパン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)定格出力電圧(V)DC24
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ

    ワゴジャパン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1パック(50個)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    色グレー定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)9.5寸法D2(mm)7.3適合電線範囲 AWG(#)4電線むき長さ(mm)180
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様2線中継・分岐端子台取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥96,980税込¥106,678
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)8.667取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥82,980税込¥91,278
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.297取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1パック(100個)
    6日以内出荷から87日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール

    ワゴジャパン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1パック(250個)
    6日以内出荷
    仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール

    ワゴジャパン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1パック(250個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済

    ワゴジャパン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1パック(250個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極質量(g)3.415適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥47,980税込¥52,778
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用

    ワゴジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.837取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥79,980税込¥87,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)17.65取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥64,980税込¥71,478
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)15.217取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷から37日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)26端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台

    ワゴジャパン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1パック(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)5.038取付方式DINレール定格電圧(V)690定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線中継・分岐端子台色オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色青質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥43,980税込¥48,378
    1パック(50個)
    42日以内出荷
    仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)13.345取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15