絶縁カラーなしフェルール
RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
- 寸法L(mm)
- 18
- 寸法D(mm)
- 9.5
- 寸法D2(mm)
- 7.3
- 適合電線範囲 AWG(#)
- 4
- 電線むき長さ(mm)
- 180
- 内容量
- 1箱(100個)
商品豆知識
圧着端子 の新着商品
カテゴリ



























