カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(258)
  • RS PRO(215)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(118)
  • StarTech.com(40)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(36)
  • PANDUIT(パンドウイット)(32)
  • 日本製線(24)
  • WEIDMULLER(21)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • 大栄電線工業(18)
  • Alpha Wire(17)
  • ニチフ(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • サンワサプライ(14)
  • ワイドミュラー(14)
  • エスコ(13)
  • KNIPEX(クニペックス)(13)
  • 大電(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg6」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG

    ワゴジャパン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG

    ワゴジャパン
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
  • ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパン

    ワイヤーストリッパークイックストリップ

    ワゴジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
    用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1パック(25個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
  • 基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805アズワン品番65-7773-16
  • 基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
    仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711アズワン品番65-7773-23
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1パック(20個)ほか
    6日以内出荷
    色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥46,980税込¥51,678
    1パック(20個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)57.3取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1パック(20個)ほか
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ 2線中継・分岐端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ 2線中継・分岐端子台

    ワゴジャパン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥27,980税込¥30,778
    1パック(20個)
    6日以内出荷
    仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)45.331取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥61,980税込¥68,178
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥41,980税込¥46,178
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)27.59取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(50個)
    欠品中
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台

    ワゴジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1パック(15個)
    6日以内出荷から87日以内出荷
    色グリーンイエロー取付方式DINレール準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥58,980税込¥64,878
    1パック(15個)
    6日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)107.839取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)115
  • スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台285シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1パック(15個)
    6日以内出荷
    仕様2線中継端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;CAGECLAMP色グレー質量(g)87.349取付方式DINレール定格電圧(V)1000定格電流(A)125端子間ピッチ(mm)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)115
  • Wago アースブロック 282-907 282シリーズ ワゴジャパン

    Wago アースブロック 282-907 282シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
  • 標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入 ワゴジャパン

    標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ケージクランプ - 261シリーズ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203アズワン品番65-7587-94
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:57A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:2010 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール コンタクト 材質:スチール 外部幅:10mm ピッチ間隔10mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:10mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイアズワン品番65-1415-23
  • 固定用フランジ付貫通端子台 ワゴジャパン

    固定用フランジ付貫通端子台

    ワゴジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップさまざまな取付方法を用意アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)
    段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15測定電位範囲10適合ユニットクランピング:10
  • 貫通型端子台 ワゴジャパン

    貫通型端子台

    ワゴジャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップさまざまな取付方法を用意アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)
    段数1定格電圧(V)300定格電流(A)20測定電位範囲9適合ユニットクランピング:18
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(250個)
    31日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を10ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)5.8適合電線範囲 AWG(#)6電線むき長さ(mm)180
  • スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(5個)
    87日以内出荷
    色グレー準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8