貫通型端子台
WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。
パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。
電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。
多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップさまざまな取付方法を用意アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)
- 段数
- 1
- 定格電圧(V)
- 300
- 定格電流(A)
- 20
- 測定電位範囲
- 9
- 適合ユニット
- クランピング:18
- 内容量
- 1箱(25個)
端子台 の新着商品
カテゴリ























