カテゴリ

  • 制御機器(80)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(405)
  • 日本モレックス(molex)(235)
  • UNION(ユニオン)(147)
  • WURTH ELEKTRONIK(130)
  • 東京電線工業(104)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(73)
  • オーナンバ(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • EPCOS(45)
  • VISHAY(43)
  • EATON(イートン)(41)
  • NEC(35)
  • BULGIN(34)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • omron(オムロン)(31)
  • サトーパーツ(29)
  • エスコ(27)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul10」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-112 260シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズワゴジャパン
149税込164
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
250-202 ワゴジャパン250-202ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数2シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
250-208 ワゴジャパン250-208ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数8シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール8結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 236シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(25個)ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-104 260シリーズワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(5個)
4日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
プリント基板用端子台 235シリーズ ワゴジャパンプリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1パック(70個)
4日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.4-1.2ΦmmAWG20-16操作ボタン無し
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 739シリーズワゴジャパン
7,398税込8,138
1パック(5個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレスピン数(ピン)1
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)630
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(50個)
5日以内出荷から46日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 255シリーズワゴジャパン
9,598税込10,558
1パック(15個)ほか
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子台 745シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1Pピン数(ピン)2
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10グレー定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用ワゴジャパン
49,980税込54,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10グリーンイエロー定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズワゴジャパン
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
Wago 端子ストリップ 260-321 ワゴジャパンWago 端子ストリップ 260-321ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台ワゴジャパン
49,980税込54,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ ワゴジャパンWago 端子ストリップ 260-311 260シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-103 260シリーズワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
プリント基板用端子台 235シリーズ ワゴジャパンプリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(35個)ほか
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5/5.08定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.5-1.6ΦmmAWG24-18操作ボタン無し
プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズ ワゴジャパンプッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(105個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー操作ボタン有り
スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ ワゴジャパンスプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン
41,980税込46,178
1パック(21個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)21定格電流(UL)(A)B:10/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン
10,980税込12,078
1パック(85個)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(25個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10オレンジ定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)3.5ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105 ワゴジャパンWago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105ワゴジャパン
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
極数5P端子間ピッチ(mm)5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式基板用端子台 735シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(80個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1
スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパンスプリング式コンビコネクタワゴジャパン
64,980税込71,478
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160
スプリング式プリント基板用端子ブロック 256シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子ブロック 256シリーズワゴジャパン
6,398税込7,038
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)5/5.08定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用端子ブロック 255シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子ブロック 255シリーズワゴジャパン
6,498税込7,148
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン
4,998税込5,498
1パック(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(100個)
5日以内出荷から46日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1パック(40個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数8P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.2-1.5sqAWG24-16操作ボタン有りピン数(ピン)1