カテゴリ
- 電気材料(55)
- 差込形電線コネクタ(14)
- フェルール(棒端子)圧着端子(16)
- プラグジョイントコネクタ(7)
- 制御機器(864)
- ナイロンコネクタ(63)
- スクリューレス端子台(88)
- 端子台その他関連用品(84)
- DINレール端子台(186)
- 基板用コネクタ(40)
- 作業工具(34)
- パソコン/周辺機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
差込み線数(本)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(1)
- 8(1)
種類
- プラグジョイントコネクタ(1)
- 差込形電線コネクタ(5)
- 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(1)
- 4(2)
- 10(2)
- 12(4)
- 13(1)
- 14(5)
- 15(2)
- 16(7)
- 17(2)
- 18(8)
- 19(2)
- 20(6)
- 21(2)
- 22(5)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
端子形状

棒形(1)
定格電流(A)
- 0.5(1)
- 20(5)
- 24(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 41(2)
0.5・20・24・30・32・41
定格電圧(V)
- 42(1)
- 250(1)
- 300(5)
- 400(3)
- 450(3)
42・250・300・400・450
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(38)
- 和合商事(13)
- ユーボン(1)
- セルパック(2)
- TRUSCO(629)
- サカエ(692)
- 十川ゴム(191)
- エスコ(189)
- イトーキ(188)
- IGO(187)
- キャニオン(173)
- アズワン(169)
- ナビス(アズワン)(126)
- 河淳(118)
- ストア・エキスプレス(116)
- 入間川ゴム(112)
- ERECTA(エレクター)(105)
- 大阪製罐(71)
- 共和ゴム(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(213)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「wago」の検索結果
特価

Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781袋(5個)当日出荷仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210
ワゴジャパン¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)4.879取付方式プリント基板極数10P定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 端子ストリップ 260-321
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用色グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート)
ワゴジャパン¥839税込¥9231袋(25個)7日以内出荷仕様スナップ固定型色グレー質量(g)0.452RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート1.5mm厚
Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付色グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago アースブロック 282-907 282シリーズ
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ
ワゴジャパン¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ
ワゴジャパン¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ
ワゴジャパン¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)50
...