カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • SPARKFUN(41)
  • RS PRO(23)
  • ジーエルサイエンス(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • SIEMENS(9)
  • 富士フイルム(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • MICROCHIP(4)
  • MARWI(4)
  • LUMBERG(3)
  • SICK(3)
  • Festo(3)
  • シシド静電気(2)
  • Seeed Studio(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Altrider (アルトライダー)(2)
  • WINSTAR(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「winsta」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WINSTA ワゴジャパン

    WINSTA

    ワゴジャパン
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ストレーンリリーフハウジング3極 ソケット用 3極 プラグ用
  • WINSTA ワゴジャパン

    WINSTA

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • WINSTA MINI ワゴジャパン

    WINSTA MINI

    ワゴジャパン
    42,980税込47,278
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4963アズワン品番65-7535-97
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4960アズワン品番65-7535-95
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:136-4962アズワン品番65-7542-82
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4965アズワン品番65-7536-02
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    149,800税込164,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4936アズワン品番65-7542-69
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4953アズワン品番65-7542-90
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    239,800税込263,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4941アズワン品番65-7541-59
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入

    ワゴジャパン
    359,800税込395,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4947アズワン品番65-7536-03
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 5P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 5P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:5●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4959アズワン品番65-7541-62
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4955アズワン品番65-7541-81
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入

    ワゴジャパン
    299,800税込329,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    。WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4943アズワン品番65-7586-59
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    149,800税込164,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4946アズワン品番65-7536-01
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    319,800税込351,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4949アズワン品番65-7536-04
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    極数1定格電圧(V)500定格電流(A)24
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    279,800税込307,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4950アズワン品番65-7536-05
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:136-4958アズワン品番65-7542-71
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    239,800税込263,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入

    ワゴジャパン
    299,800税込329,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    299,800税込329,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4937アズワン品番65-7542-70
  • 890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン

    890シリーズ 照明用コネクタ 3

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIプラグ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8941アズワン品番65-7784-90
  • 890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン

    890シリーズ 照明用コネクタ 3

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●コード番号:126-8943アズワン品番65-7784-98
  • 890シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入 ワゴジャパン

    890シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    890シリーズスナップイン式デバイスコネクタ、3ピン。890シリーズWINSTAR MINIスナップイン式コネクタは、スペースが限られている高速電気設備に最適です。LED用途に適し、誤かん合及び接点保護による優れた信頼性を実現します。特長と利点。CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIスナップインプラグ●実装タイプ:フランジ取り付け, スナップイン取り付け●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8945アズワン品番65-7785-03
  • 890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン

    890シリーズ 照明用コネクタ 3

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI BT配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8942アズワン品番65-7784-93
  • 890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン

    890シリーズ 照明用コネクタ 3

    ワゴジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    。890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8939アズワン品番65-7695-81
  • 890シリーズ 照明用コネクタ 2 ワゴジャパン

    890シリーズ 照明用コネクタ 2

    ワゴジャパン
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8938アズワン品番65-7785-12
  • 770シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン

    770シリーズ 照明用コネクタ 3

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    770シリーズ照明コネクタ - 分配器。照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8937アズワン品番65-7785-07
  • 770シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン

    770シリーズ 照明用コネクタ 3

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    770シリーズ照明コネクタ - 分配器。照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8936アズワン品番65-7785-06
  • コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパン

    コネクタ コネクタ Profibus用

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987アズワン品番65-7299-78