WINSTA MINI

WINSTA MINI - ワゴジャパンWINSTA MINI - ワゴジャパンWINSTA MINI - ワゴジャパンWINSTA MINI - ワゴジャパンWINSTA MINI - ワゴジャパンWINSTA MINI - ワゴジャパン

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

適合
0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
15.6/0.614インチ
色
ストレーンリリーフ:ブラック
高さ(mm)
13.2/0.52インチ
寸法
奥行:61.6/2.425インチ
定格適合電線
1.52/16AWG
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
2
燃焼性
V0
色(コネクター)
ブラック
適合ユニット
クランピング:2
内容量
1箱(50個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82775677890-102
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780656890-112
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする