若井産業

若井産業のページです。若井産業は、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在225件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名若井産業株式会社
所在地〒577-8503 大阪府東大阪市森河内西1丁目6番30号
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(490本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
  • ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業

    ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)

    若井産業(16件のレビュー)
    339税込373
    1パック(65個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業

    コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    879税込967
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(520本)ほか
    当日出荷
    端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
    材質/処理クロメート/メッキ処理
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • 石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要 若井産業

    石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要

    若井産業(1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)
    当日出荷
    本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
    用途石膏ボード用
  • コーススレッド 若井産業

    コーススレッド

    若井産業
    539税込593
    1パック(145本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    409税込450
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • カベロックサラ(パック品) 若井産業

    カベロックサラ(パック品)

    若井産業(9件のレビュー)
    569税込626
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
  • 鉄 又釘 若井産業

    鉄 又釘

    若井産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木下地への鬼針止め等材質
  • ボードアンカーGL25 若井産業

    ボードアンカーGL25

    若井産業
    1,498税込1,648
    1パック(30個)
    当日出荷
    25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
    用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
  • ターンナットビス付 若井産業

    ターンナットビス付

    若井産業(5件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷
    手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
    用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
  • カベロックナベ(パック品) 若井産業

    カベロックナベ(パック品)

    若井産業(5件のレビュー)
    599税込659
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    559税込615
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) サラ頭

    若井産業(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(26本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
  • 木割れ防止ビス ミニ 若井産業

    木割れ防止ビス ミニ

    若井産業(7件のレビュー)
    899税込989
    1パック(270本)ほか
    当日出荷
    特殊先端形状が木割れを軽減します。
    ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
  • 石こうボード壁専用 額縁フック 若井産業

    石こうボード壁専用 額縁フック

    若井産業(1件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    額縁やジグソーパズルに。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!
    用途石こうボード壁専用フック
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
  • カベロック 若井産業

    カベロック

    若井産業(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(25本)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
  • ヒットビス サラ(パック品) 若井産業

    ヒットビス サラ(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
  • ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ

    若井産業(2件のレビュー)
    329税込362
    1パック(53個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • クロックフック 若井産業

    クロックフック

    若井産業
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。
    用途石こうボード壁専用フック垂直負荷重(kg)(最大)2
  • ダンバ(ユニクロ) 若井産業

    ダンバ(ユニクロ)

    若井産業(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(200本)
    当日出荷
    頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
  • 内装ビス 若井産業

    内装ビス

    若井産業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
    用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
  • ステンレス インプルナット 若井産業

    ステンレス インプルナット

    若井産業
    919税込1,011
    1パック(2セット)
    当日出荷
    手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
    用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7シルバー
  • スッキリアンカー 若井産業

    スッキリアンカー

    若井産業(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    材質アンカー:PP、ビス:スチールセット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭

    若井産業(3件のレビュー)
    898税込988
    1パック(125本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(180本)ほか
    当日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    材質
  • 工作ビスセット 若井産業

    工作ビスセット

    若井産業(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック
    当日出荷
    工作用のビスセットです。
    サイズ(mm)2.2×13、2.2×16、2.2×20、2.2×25、2.2×32、2.2×38
  • パーチクルボードビス 若井産業

    パーチクルボードビス

    若井産業
    1,198税込1,318
    1箱(500本)
    当日出荷
    表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
    用途乾式遮音二重床システム用材質十字穴番号No.2ねじ長さ(mm)20表面処理3価ユニクロ頭部形状穴の形状ピン十字穴ねじ径(Φmm)3.8頭径(mm)7.5
  • デカ頭木割れ防止ビス 若井産業

    デカ頭木割れ防止ビス

    若井産業
    699税込769
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
    ねじの呼びM4
  • コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ

    若井産業
    1,398税込1,538
    1箱(200本)
    当日出荷
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    259税込285
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • 大頭釘 若井産業

    大頭釘

    若井産業
    999税込1,099
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    シートの固定で多様に使えます。
    用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。材質寸法(Φ×mm)5×150
  • トライジョイントブラケット 2x4用(ソーホースブラケット) 若井産業

    トライジョイントブラケット 2x4用(ソーホースブラケット)

    若井産業
    1,098税込1,208
    1箱(2個)
    当日出荷
    Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製。脚部だけを作れるので、天板や他の部材は既存品・自作品を問わない。金属ならではの質感とDIY初心者から上級者まで満足できる仕上がりの良さ。脚部以外にもアイデアと工夫で使い方が広がるA型のフォルム
    シルバー
  • ニュー雨樋ビス 若井産業

    ニュー雨樋ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(80本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
    用途木下地への雨どい金具の取り付けねじの呼びM3.6呼び径(mm)3.6