若井産業
若井産業のページです。若井産業は、切削工具・研磨材、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 若井産業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒577-8503 大阪府東大阪市森河内西1丁目6番30号 |
|---|
若井産業(38件のレビュー)当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(13本)ほか
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
若井産業(6件のレビュー)当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
若井産業(7件のレビュー)当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
若井産業(11件のレビュー)当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
若井産業(7件のレビュー)当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
若井産業(1件のレビュー)当日出荷
本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。
ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
若井産業(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,748
1箱(2000本)ほか
当日出荷
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
若井産業(7件のレビュー)当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
若井産業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1パック(125本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
若井産業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
若井産業(8件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
若井産業(1件のレビュー)¥1,934~税込¥2,127~
1箱(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
若井産業(13件のレビュー)当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
若井産業(5件のレビュー)当日出荷
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
若井産業(16件のレビュー)当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
若井産業(5件のレビュー)当日出荷
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
若井産業(1件のレビュー)当日出荷
額縁やジグソーパズルに。
特許商品ラクピンを採用!
画鋲感覚!工具不要!
外した跡も目立たない!
若井産業(5件のレビュー)当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
若井産業(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
若井産業(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
若井産業(3件のレビュー)当日出荷
根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3)
沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
若井産業(1件のレビュー)当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4全長(mm)26付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボード表面仕上げホワイトメッキ
若井産業(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,298
1箱(2000本)ほか
当日出荷
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
若井産業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(30本)
当日出荷
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
若井産業(2件のレビュー)当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
若井産業(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,978
1パック(150本)ほか
当日出荷
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
若井産業(4件のレビュー)当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
若井産業(17件のレビュー)当日出荷
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
若井産業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(100本)ほか
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質鉄頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴