絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SANEI(旧:三栄水栓製作所)のロゴ

SANEI(旧:三栄水栓製作所)

1954年の創業以来、SANEIは「人類ある限り水は必要である」を理念とし、水まわりへの提案を通して人々の暮らしに貢献してきました。キッチン、バス、洗面所・・・、様々なシーンで必要とされる水まわり製品を幅広くラインナップ。デザイン性豊かな水栓から機能的なシャワーヘッド、補修用品まで、快適な水まわりの実現のためサポートいたします。

会社情報
会社名SANEI株式会社
設立1954/09/01
所在地〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓としてタイプ寒冷地用対辺(mm)(六角ナット)46足径(Φmm)35取付可能厚(mm)5~30RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)35~38
スライディング工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライディング工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。
用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
拡管工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)拡管工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の拡管用工具です。 呼び13Aの管口を拡げ、継手を挿入できる状態にします。
用途ポリエチレン管専用の拡管用工具として。
シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(センサー式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所キッチン取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)167消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内最高使用温度(℃)給湯機:60以下呼び径(mm)13水栓タイプ混合栓呼び径給水部:G1/2
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
シングル混合栓(音声認識ユニット付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(音声認識ユニット付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)36~40
シングル混合栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(ワイヤレススイッチ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。
対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)36~40
サーモ混合栓(音声認識ユニット付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓(音声認識ユニット付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~20取付穴径(mm)35~40
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。
ホース長さ(m)1.6
サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓URBANTOWERSANEI(旧:三栄水栓製作所)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
ティッシュボックス棚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ティッシュボックス棚SANEI(旧:三栄水栓製作所)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
壁に取り付け可能なティッシュボックス。
シリーズmorfa横(mm)304
棚(配管スペース付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)棚(配管スペース付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
壁に取り付け可能な棚。
シリーズmorfa
棚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
壁に取り付け可能な棚。
シリーズmorfa
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなワンホール混合栓
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングル洗面混合栓(壁出) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗面混合栓(壁出)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ブラウンカラーでデザイン性のある、洗面所用壁付シングルレバー混合栓。
付属品固定用プレートR64-89S-300、施工用ネジ付シリーズmorfa接続めねじ(配管部)G1/2
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
239,800税込263,780
1個
91日以内出荷
タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり、量を変えたりできる。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ付属品ACアダプター厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなバスルーム用混合栓。
仕様節水水栓規格JIS
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓付属品固定プレートセットシリーズmorfaホース長さ(m)シャワーホース/1.6ねじサイズ(オーバーシャワーヘッドの取り付けネジ)G1/2
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
電動カシメ工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)電動カシメ工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
用途カシメ用電動工具セット内容本体、バッテリー、ケース
複式ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)複式ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から13日以内出荷
仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
パイプベンダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプベンダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
ケース付 パイプの曲げ加工用 10A、13A、16A、20A兼用
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
デザイン水栓「EDDIES」シリーズ。
用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様節水、クリック、フラット吐水取付ピッチ(mm)(配管)90~113(+-2mm)
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。