絞り込み
材質
- ステンレス(10)
- 青銅(27)
- 黄銅(真鍮)(8)
種類
その他(1)
エルボ(5)
ソケット(7)
チーズ(8)
ニップル(10)
ブッシング(15)
呼び径(B)
- 1/2(49)
- 3/4(52)
- 1-1/2(1)
呼び径(A)
- 3(3)
- 13(43)
- 20(49)
- 40(1)
- 130(6)
ねじの種類
- PF(管用平行)(8)
- PT(管用テーパ)(38)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(109)
- 吉年(21)
- KVK(40)
- アソー(21)
- フジトク(104)
- KITZ(キッツ)(89)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(111)
- ミヤコ(38)
- カクダイ(51)
- エスコ(602)
- SMC(2,330)
- BIGM(丸山製作所)(1,710)
- KITO(キトー)(1,286)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,097)
- RS PRO(793)
- CKD(551)
- 大阪魂(535)
- コガネイ(431)
- メディアカバーマーケット(387)
- ブランドをもっと見る
「1/2 3/4」の検索結果

洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。SANEI T4205-86(ペアホース)用。付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷仕様パッキン付材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
バランス型ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
ステンレス異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
切替ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ステンレス異径チーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個欠品中呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷異径のオネジ同士のつなぎに使用材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
水栓ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個当日出荷呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。付属品シールテープ仕様シールテープ付、給水座金9mm材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
シングルレバー用カートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
20×13アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
ミストシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。レバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果があります。ミストストップ洗顔の3つの効果 。1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)。2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)。3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)用途男の肌の新常識材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
ステンレスブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×R
20×13アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
砲金ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥869税込¥9561個当日出荷第三者機関認証登録品材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)24規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586寸法A(mm)32接続ねじ種類R×Rc
20×13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷異径のオネジ同士のつなぎに使用材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
異径ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥649税込¥7141個当日出荷呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)