カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
    • 配管サドルバンド(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(80)
  • IDEC(和泉電気)(308)
  • TAKIGEN(タキゲン)(34)
  • ノーブランド(77)
  • 日動電工(12)
  • omron(オムロン)(53)
  • 富士電機(73)
  • CATEYE(キャットアイ)(6)
  • KANA(片山チエン)(691)
  • エスコ(439)
  • 大阪魂(418)
  • 三木プーリ(357)
  • マルヤス電業(307)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(224)
  • 未来工業(180)
  • KHK(小原歯車工業)(171)
  • カクダイ(131)
  • イマオコーポレーション(126)
  • TRUSCO(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22φ」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ビニールプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
  • 厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • ステンレスプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    仕様のり付厚さ(mm)1
  • サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管等固定用のバンド
    材質鉄
  • 厨房用立型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
  • 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13
  • 厨房用横型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用横型自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
  • 立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅穴径A(Φmm)22
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
    材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
  • 立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13吐水口PA20J-60X-16
  • 立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形ツル首自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27吐水口PA26J-60X-16
  • ステンレスワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスワイヤバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    手締め式
    材質(ワイヤ)ステンレス、(蝶ねじ)黄銅
  • 幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広タイプの給水栓用の座金
    適合呼び13水栓用材質黄銅穴径(Φmm)22
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
    仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
  • ミニセラ立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)22~27
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
    用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
  • PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン内径(Φmm)22
  • 二口立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    2方向への吐水が可能
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27
  • ミニセラ立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-8566-60取付穴径(mm)22~27吐水口PA27J-60X-16
  • 万能ホーム立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    吐水口が回転するタイプ。
    色シルバー呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル
  • 泡沫立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)22
  • PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥249税込¥274
    1組(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン穴径(Φmm)6
  • サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥259税込¥285
    1組(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄
  • サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1組(5個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    配管等固定用のバンド
    材質鉄
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)22
  • 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス呼び13用穴径A(Φmm)22外径B(Φmm)54
  • 二口立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    上のハンドルで吐水部、横のハンドルで後部に吐水。ホース接続側のみ逆止付き。
    仕様ホース接続部/PT31呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~24
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
    仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~26
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有) ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
    用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W電源リチウム電池(単3系)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓(タッチ式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。
    用途手洗い用の水栓として。付属品ACアダプター色黒取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26使用地区一般地吐水口高さ(mm)114給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
    用途手洗い用の水栓として。付属品専用ACアダプター取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 立水栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓(ワイヤレススイッチ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
    用途洗面・手洗い場の水栓として取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径給水部:G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5適合場所洗面所機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26最高使用温度(℃)給湯機:40以下使用地区一般地感知距離(mm)最大:約90~100吐水口高さ(mm)112給電方式電源式/電池式水栓タイプ単水栓
  • 立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓(タッチ式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
    用途洗面・手洗い用の水栓色シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所洗面所機能吐水してから約6秒後に自動的に止水JIS規格JIS B 2061最大消費電力(W)動作時:2.3取付穴径(Φmm)22~26使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水水道水使用水温(℃)0~40(凍結不可)検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水吐水口高さ(mm)112給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)待機時消費電力(W)1.2水栓タイプ単水栓
22φ ブザー特集