カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(23)
- KANA(片山チエン)(939)
- KHK(小原歯車工業)(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
- NOK(49)
- OSG(オーエスジー)(57)
- RS PRO(86)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(53)
- TRUSCO(110)
- ウイング(44)
- エスコ(250)
- シンコー(157)
- ハンマーキャスター(69)
- ミヤナガ(66)
- 三ツ星ベルト(53)
- 三木プーリ(275)
- 伊東電機(229)
- 東京発条製作所(44)
- 椿本チエイン(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「38mm径」の検索結果
特価

ロータンクゴムフロート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
ロータンクゴムフロート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM
排水アジャストパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷排水管どうしの接続部用 ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用 アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り用途洗面所用材質NBR
バス用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の内径側面で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
バス用W式クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670玉大(mm)5くさりの有無あり
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281セット(2本)当日出荷傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1
ロータンクサイフォン用袋ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式厚さ(mm)5~15規格JIS規格適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38取付け方法台付使用地区一般地アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381セット(2本)当日出荷傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1.2
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)用途洗面の混合栓としてタイプ寒冷地用対辺(mm)(六角ナット)46足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付可能厚(mm)5~30RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)35~38
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。 。実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。用途洗面水栓仕様シャワー、整流六角対辺(mm)13 (ハンドル側)ホース長さ(m)1.1取付け方法台付き取付厚(mm)5~15取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)46 (吐水口側)商品タイプエコ
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm用途スプレー混合栓として色シルバーホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm。特長:寒冷地用用途スプレー混合栓として色シルバーホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061対象寒冷地用
片ツバ偏心パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷排水位置合わせが容易な偏心タイプ長さ(mm)183形状偏心パイプ呼び径38偏芯(mm)100パイプ径(Φmm)38
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から翌々日出荷ポップアップ用の専用引棒付き。用途洗面所用仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38