シングルスプレー混合栓(洗髪用)
【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。
【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。
【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。
実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。
- 用途
- 洗面水栓
- 仕様
- シャワー、整流
- 六角対辺(mm)
- 13 (ハンドル側)
- ホース長さ(m)
- 1.1
- 取付け方法
- 台付き
- 取付厚(mm)
- 5~15
- 取付穴径(mm)
- 35~38
- ナット対辺(mm)
- 46 (吐水口側)
- 商品タイプ
- エコ
- 内容量
- 1台
注意
※吐水口側とハンドル側では必要な取付工具が異なりますのでご注意ください。吐水口側: 対辺46mm用のナット締付工具 (SANEI品番 R353)、ハンドル側: 対辺13mm用のナット締付工具 (SANEI品番 R356)シングルレバー の新着商品
カテゴリ




























