ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバーハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
アングル型止水栓。呼び13。
呼び径13仕様ナットなし形状アングル使用地区一般地・寒冷地共用型
D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13仕様ナットなし形状アングル使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
呼び13色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
万能ホーム水栓(凍結防止付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
水撃低減器SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅接続ねじ種類Rねじの呼び13A(1/2B)最高使用温度(℃)85
ミニセラ万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状レバーハンドルねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32色シルバーハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13色シルバーハンドルPR211Fハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16
ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
万能ホーム立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13色シルバー取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル
ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)6日以内出荷
吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
厨房用横型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ベンリー直横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
呼び13仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ