PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ホース長さ(m)2付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC・ABS止水スイッチなし水流切替×
洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)25
Sトラップ用クリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
ワイヤー長さ約1mの洗面器排水口用クリーナーです。PVCコーティングで汚れがつきにくく、使用後のお手入れが簡単です。先端ブラシはステンレスワイヤーとなっているため錆びにくいです。
用途Sトラップ用のクリーナーとして色ブラック質量(g)88ワイヤー長さ(m)1
ブレードホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
用途バスルーム用長さ(m)30材質塩化ビニル内径(Φmm)11外径(Φmm)16.5使用流体水
PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PC異径座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用
洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)32
洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)38
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
長さ(mm)250仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途管と管の接続用長さ(mm)250仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
低水圧用マッサージシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質PVC・ABS
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300