曜日別特売

Sトラップ用クリーナー

Sトラップ用クリーナー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sトラップ用クリーナー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sトラップ用クリーナー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sトラップ用クリーナー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sトラップ用クリーナー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sトラップ用クリーナー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ワイヤー長さ約1mの洗面器排水口用クリーナーです。
PVCコーティングで汚れがつきにくく、使用後のお手入れが簡単です。
先端ブラシはステンレスワイヤーとなっているため錆びにくいです。

用途
Sトラップ用のクリーナーとして
色
ブラック
質量(g)
88
ワイヤー長さ(m)
1
内容量
1個
注意
※ポップアップ式の排水栓・水抜付樹脂製Sトラップには使用できません。
※組み立ておよび作業には手袋をはめてから行ってください。けがをするおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80305630PR8030-1
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする