フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
ベンリーカン PT10SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
横形ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
仕様ステンレス玉付最高使用温度(℃)120未満使用圧力(MPa)0.1~0.5材質SUS316最高使用圧力(MPa)0.5材質(玉)ステンレス
ステンレスボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)1000長さ(m)1最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質単山式SUS316L呼び20仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)500長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)600長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)800長さ(m)0.8最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)350長さ(m)0.35最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)250長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)100長さ(m)0.1最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質単山式SUS316L呼び25仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質単山式SUS316L呼び20仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)350長さ(m)0.35最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質単山式SUS316L呼び13仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)1000長さ(m)1最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)800長さ(m)0.8最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)700長さ(m)0.7最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質単山式SUS316L呼び25仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)350長さ(m)0.35最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)500長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)2000長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)1500長さ(m)1.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び20仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます
給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です
他社の部品と接続しないで下さい
材質SUS316L長さ(m)10パイプ径(Φmm)16.8
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び25仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)450長さ(m)0.45最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び25仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び25仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び20仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)250長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び20仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び13仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)500長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び13仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)350長さ(m)0.35最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び13仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)980長さ(m)0.98最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ