止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
ヒートポンプ専用配管セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)14日以内出荷
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として形状ストレート方向分岐:右RoHS指令(10物質対応)対応
分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)形状ストレート