カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(131)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(23)
- メディアカバーマーケット(1,712)
- BIGM(丸山製作所)(729)
- 大阪魂(209)
- エスコ(189)
- KANA(片山チエン)(180)
- リスパック(165)
- bitstrong(ビットストロング)(146)
- P・O・Pプロダクツ(139)
- NTN(エヌティーエヌ)(120)
- CKD(102)
- TRUSCO(87)
- スバル(84)
- NSK(日本精工)(82)
- KTC(82)
- アルケア(81)
- 松吉医科器械(76)
- 岩田製作所(73)
- 椿本チエイン(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-13」の検索結果
特価

ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
首長ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
金属製ネジニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。接続部ねじ(G)1/2
バンド式パイプホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷仕様固定コマ、一文字ハンドル直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13ハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13機能逆止弁:ありハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥829税込¥9121個当日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥829税込¥9121個翌日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥949税込¥1,0441個翌日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個翌日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2特性空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水ホース接続可否可
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥939税込¥1,0331個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
巻フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681巻(10m)翌々日出荷吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。仕様パイプ山径:16材質SUS304
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥729税込¥8021個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
巻保温材付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷用途結露防止、保温用セット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)材質SUS304、発泡ポリエチレンナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷から翌々日出荷追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120