兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25
ステンレスチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び10配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
ステンレスエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
二又ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から3日以内出荷
1つの配管から2方向へ分岐するソケット。
ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
VP、VU100パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS幅(cm)14本体質量(g)350高さ(cm)22奥行き(cm)2.5
ボタンドリップ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
分岐アダプターセット(EC130-10B2、EC130-10B4)をつなぐための潅水システム用パーツ。
管末キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
T147B-13X10の両端に使用します。
ステンレス異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13ハンドルPR28F吐水口PA10J-60X-16
4分岐アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
都市圏公園・街路樹帯・ビル屋上やその周辺花壇の緑化潅水に。ボタンドリップシステム用パーツ。
巻フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様ハンドルPR28F色ブルー吐水口PA10J-60X-16
マイクロフォガー4分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
マイクロフォガー2分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
2分岐アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
都市圏公園・街路樹帯・ビル屋上やその周辺花壇の緑化潅水に。ボタンドリップシステム用パーツ。
巻保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途結露防止、保温用材質SUS304、発泡ポリエチレンセット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)ナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~
1巻(25m)
翌々日出荷から60日以内出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
シャワーバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
埋め込み形バルブ
仕様埋込形バルブ取付ネジ径PJ1/2ねじサイズRc1/2
マイクロフォガー1分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)11日以内出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
トリプル管SANEI(旧:三栄水栓製作所)14日以内出荷
消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
トリプル管SANEI(旧:三栄水栓製作所)14日以内出荷
消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています